Beli pcb mesin cuci di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sparex Piston And Ring SetDeskripsi:Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesinatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
- Sharp Inverter SeriesDeskripsi:3D WavePutaran pulsator membuat gerakan gelombang air 3 Dimensi (Horizontal, vertikal dan diagonal) yang membantu menghilangkan kotoran secara menyeluruh.Adjustable Spin SpeedTeknologi ini memudahkan penggunaan dalam mengatur kecepatan putaran sesuai dengan jenis pakaian atau bahan dari cucian. Sehingga akan membuat pakaian lebih terawat.Quick Wash 15 MinutesTeknologi pencuci dengan kemampuan mencuci lebih cepat dari mesin cuci biasa.Air Buble WashTeknologi ini dapat menghasilkan jutaan gelembung air yang dapat meledak ketika bersentuhan dengan serat kain, sehingga akan memudahkan kotoran yang menempel pada cuciaon cepat terangkat. Selain itu teknologi ini dapat mengurangi gesekan antara cucian dengan tabung ataupun dengan pulsator sehingga cucian anda akan selalu terawat.atribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Color: Silver Grey Color With Grey Lid Color
- Tube Type: Stainless Steel
- Dimensions (DxH) (mm): 695x1065
- Capacity (kg): 14
- Model : Inverter Series
- Sharp Full Auto Basic SeriesDeskripsi:Zero Pressure TechnologyFitur pada mesin cuci yang dapat mencuci walaupun tekanan air rendahAnti-Bacterial Turbo PulsatorKetika menyimpan pakaian kotor kedalam washer mesin cuci untuk beberapa lama tidak akan menimbulkan bakteri dan bau tak sedap.Eco Logic SystemMendeteksi jumlah cucian yang masuk ke dalam tabung. Apabila jumlahnya hanya setengah dari kapasitas maksimal mesin cuci, maka konsumsi listrik akan diturunkan sebanyak 50% begitu juga dengan konsumsi air dan durasi pencucian akan berkurang. Sehingga dapat menghemat uang, menghemat waktu dan energi.atribut:
- Color: Grey
- Body Material: Plastic
- Tube Type: Plastic
- Power Source (V/Hz): 220/50
- Capacity (kg): 7.5
- Dimensions (DxH) (mm): 595x580x990
- Model : Top Loading
- Power Consumption (W): 330
- Adidaya RE Mid Clamp PV Modul SupportDeskripsi:Mounting System PV Modul Mid Clamp 30mm. High class anodized alumunium. till‐in nut easy to install. Screw : M8‐1.25 x 45 mm (HEX). Applicable : Framed or Frameless. Modul Orientation : Vertical or Horizontal. Color : Natural. berfungsi untuk memberikan spasi antar solar panel.atribut:
- Size (mm): 30
- Material: Al6005‐T5 & SUS304 Bolt
- Color: Natural
- WEIDMULLER SAI-AU Universal Pro M8 Digitalatribut:
- Height (mm): 32
- Height (inch): 1.26
- Width (inch): 1.181
- Adidaya RE End Clamp PV Modul SupportDeskripsi:Mounting System PV Modul End Clamp 30mm. Material : Al6005‐T5 & SUS304 Bolt. High class anodized alumunium. till‐in nut easy to install. Screw : M8‐1.25 x 45 mm (HEX). Applicable : Framed or Frameless. Modul Orientation : Vertical or Horizontal. Color : Natural.atribut:
- Size (mm): 30
- Material: Al6005‐T5 & SUS304 Bolt
- Color: Natural
- Sharp New Megamouth Series 1.4atribut:
- Body Material: Metal
- Color: Light Grey
- Tube Type: Stainless Steel
- Wash Programme: 7
- Dimensions (WxDxH) (mm): 530x585x956
- Model : New Megamouth Series MM 1.4
- Sharp Megamouth Series 1.5atribut:
- Color: Light Grey
- Tube Type: Stainless Steal
- Wash Programme: 6
- Dimension (WxDxH) (mm): 530x585x938
- Body Material: Metal
- Electrolux Mesin Cuci Cylonic Careatribut:
- Type: Top load
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50-60
- Sankyo Dust Collecting Bagatribut:
- AS ONE Part Number: 2-5847-03
- Capacity (L): Approximately 1.6
- Package Size (mm): 95x135x125
- TRUSCO Number: 460-0461
- Taffware Powerful Neodymium MagnetDeskripsi:Magnet neodymium merupakan magnet dengan daya tarik yang sangat kuat dan biasa digunakan pada ranah industri. Magnet yang dikenal sebagai NdFeB, NIB atau Magnet neo ini terbuat dari campuran logam neodymium yang banyak digunakan pada produk modern seperti pada hard disk drive, telepon seluler bahkan sistem audio dan video di televisi. Magnet ini hadir dalam bentuk bulat dengan ukuran 8x1 mmatribut:
- Material: Neodymium
- EZREN Mini GrinderDeskripsi:Ezren EZ-2022 Electric Nail Drill Grinding Manicure Machine Mesin Kikir Amplas Kuku Listrik Nail Art Pen Pedicure, cukup ganti mata gerinda sesuai kebutuhan. Mudah Dipakai Dan Dapat Diatur Kecepatannya.Isi Paket 1 pcs Mini Grinder1 pcs Adaptor (UE EU)1 Kotak Bonus Mata Grafir dan Gosok1 Package Box mata gerinda ( gerinding pakai yg berpa mm)?> mata gerinda ini bisa pakai 2.0 sampai 2.3mmatribut:
- AC Input (V): 100-240
- Frequency (Hz): 50/60
- DC Output (V/mA): 9/1000
- Item Size (mm): 160x24
- Maximum Speed (rpm): 3.000 - 20.000
- Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette WirelessDeskripsi:Presence of people and Floor temperature can be detected to provide comfort and energy savings.atribut:
- Power Supply: 1-phase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz
- Sanken Mesin Cuci Top LoadDeskripsi:Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.atribut:
- Body: Solid
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Sanken Mesin Cuci Dua TabungDeskripsi:Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
Daftar Harga pcb mesin cuci Terbaru March 2026
| LG Washing Machine Top Load | Rp3.599.900 |
| Sparex Piston And Ring Set | Rp6.199.900 |
| Sharp Inverter Series | Rp9.199.900 |
| Sharp Full Auto Basic Series | Rp3.399.900 |
| Adidaya RE Mid Clamp PV Modul Support | Rp34.900 |
| WEIDMULLER SAI-AU Universal Pro M8 Digital | Rp5.999.900 |
| Adidaya RE End Clamp PV Modul Support | Rp34.900 |
| Sharp New Megamouth Series 1.4 | Rp4.399.900 |
| Sharp Megamouth Series 1.5 | Rp2.899.900 |
| Electrolux Mesin Cuci Cylonic Care | Rp4.199.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)